missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate d’amyle, isomères mixtes, purifié, J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Amyl Acetate |
| Nom Remarque | Isomères mixtes |
| Point d’éclair | 38,00 °C |
| Emballage | Bouteille en verre ambré à bouche étroite |
| Quantité | 500 mL |
| Gravité spécifique | 1L = 0.88kg |
| Poids de formule | 130.19 |
| Niveau | Purifié |