missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ampac™ Sacs polymailers Flexibles KeepSafe™ gris/noirs
Description
- Film LLDPE tricouche coextrudé
- Doublure antistatique
- Jusqu’à 50% de contenu recyclé
- Existent en plusieurs tailles.
Warranty
Durée de conservation de 2 ans
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 125/Cs. |
| Applications | Colis d’expédition |
| Couleur | Gris/Noir |
| Taille | Lèvre : 1,5 po. |
| Catégorie | Sac postal en poly |
| Épaisseur de paroi (impériale) | 2 mil |
| Poids (impériale) | 14 lb./cs. |
| Type de bouchon | Adhésif permanent |
| Dimensions (L x P) | 24 x 24 po. |
| Matériau | Film LLDPE à trois couches |