missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ampac™ Scelleur commercial de pochettes Flexibles

Numéro de catalogue. 0181213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension
0181213 120 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 0181213 Fournisseur Ampac™ Code fournisseur 118 1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation avec des films en rouleau tubulaires

  • La conception à dos ouvert permet facilement de s’adapter à un roulis continu
  • Les scelles peuvent atteindre jusqu’à 18 pouces. large
  • Élément chauffant auto-nettoyant recouvert de PTFE et boîtier en aluminium robuste
  • Fixations sur le dessus de travail, au mur ou sous les armoires

Order Info

Pas pour des sacs en plastique/polyéthylène.

Spécifications

Type de produit Scelleur commercial pour pochettes
Tension 120 V
À utiliser avec (application) Assure des joints hermétiques et est contrôlé par thermostat pour maintenir une température de ∼167,8 °C (325 °F)
À utiliser avec (équipement) Films à rouleaux tubulaires
Hauteur (impériale) 2,75 po
Hauteur (métrique) 7 cm
Comprend 18 x 0,37 po. Barre d’étanchéité revêtue de PTFE, interrupteur marche/arrêt en ligne, support de montage universel
Longueur (impériale) 21,5 in
Longueur (métrique) 54.6 cm
Matériau PTFE, aluminium
Montage Sur le mur ou sous l’armoire ainsi que sur le dessus du comptoir
Temps de préchauffage 3 min
Quantité À l’unité
Heure de la fermeture 5 secondes.
Plage de températures (impériale) 285 °F à 315 °F
Plage de températures (métrique) 140,6 °C à 157,2 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats