missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Persulfate d’ammonium, 100g, MP Biomedicals
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Persulfate |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 100 g |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Niveau | Electrophoresis |