missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydroxyde d’ammonium (qualité TraceMetal™), Fisher Chemical™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Hydroxide |
| Couleur | Incolore |
| Formule linéaire | NH4OH |
| Densité | 0.920g/cm³ |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 35.05 |
| Niveau | TraceMetal |
| Emballage | Bouteille en PEHD |
| Pression de vapeur | 504 hPa à 50 °C |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | DOT Class 8, : Corrosive |