missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phosphate dihydrogène d’ammonium, 99,999% (base de métaux traces)
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
pour l’analyse ultra-trace
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Point de fusion | 190,0 °C |
| Couleur | Blanc ou incolore |
| Forme physique | Cristaux |
| Quantité | 500 g |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99.999% |
| Formule linéaire | NH4H2PO4 |
| Indice de Merck | 15,541 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 368 g/L (20 °C). Autres solubilités : légèrement soluble en alcool, pratiquement insoluble en acétone |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-764-5 |
RUO – Usage réservé à la recherche