missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure d’ammonium, pour l’azote (nitrate), certifié, 85 g/L, LabChem™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Clair, incolore |
| Concentration | 85 g/L |
| Plage de pH | 4.0 à 5.0 |
| Format | Liquide |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Quantité | 1 L |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
| Catégorie | Chlorure d'ammonium |