missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbamate d’ammonium 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Carbamate |
| Point de fusion | 59 °C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 78.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3778 |
| RTECSNumber | EY8575000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |