missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbamate d’ammonium pour la décomposition, ≥99,5% (T), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ammonium Carbamate |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | H2 NCO2 NH4 |
| Poids de formule | 78.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (T) |
| Pression de vapeur | 100 mmHg (26,7 °C) |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | EY8575000 |