missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sulfate d’aminoacétonitrile 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aminoacetonitrile Sulfate |
| Point de fusion | 165 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 210.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1519 |
| RTECSNumber | MC2100000 |
| TSCA | Non |