missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ε-Acide aminé N-caproïque, 99,8%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | ε-Amino-N-caproic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.48g/mL |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99.8% |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 131.2 |
| Forme physique | Poudre cristalline |