missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranes PVDF : Rouleaux
Description
Idéal pour les applications Western blotting où le décapage et le resondage sont nécessaires. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hybond™ Membranes PVDF : Les rouleaux sont des membranes PVDF hydrophobes.
Fourni en rouleaux.
- Membranes PVDF hydrophobes
- Une petite taille de pores élimine la traversée et augmente la liaison aux protéines sur une large gamme de poids moléculaires
Amersham Hybond 0,2 μm
- Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour le décoloration rapide
- Conçu spécifiquement pour les applications de séquençage des protéines et l’analyse des acides aminés en phase solide
- Offre un excellent blotting pour les protéines Mr<20 000
- Spécifiquement optimisé pour la détection de fluorescence dans les applications Western blotting
- Offre une faible fluorescence de fond, ce qui entraîne une grande sensibilité
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 4 m |
| Largeur (métrique) | 260 mm |
| À utiliser avec (application) | Compatible avec une gamme de solvants utilisés pour le décoloration rapide |
| Capacité de liaison | 363 à 430 μg d’IgG/cm 2 (méthode d’incubation), 167 à 199 μg de BSA/cm 2 (méthode d’incubation) |
| Format | Rouleau |
| Matériau | PVDF |
| Taille des pores | 0,2 μm |
| Dimensions (L x l) | 4 m x 260 mm |
| Gamme de produit | Amersham Hybond |
| Niveau | Hybond P |