missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membrane PVDF P 0,45 μm
Description
- Capacité de liaison aux protéines supérieure à 200 μg/cm 2 pour une détection facile du signal
- Forte rétention de protéines même après des étapes de lavage sévères
- Une capture élevée des protéines lors du transfert minimise la perte d’échantillons
- Disponible dans des tailles prédécoupées populaires pour votre application
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 4 m |
| Largeur (métrique) | 150 mm |
| Quantité | 1 Jet/Pk. |
| Format | Roll |
| Matériau | PVDF |
| Taille des pores | 0,45 μm |
| Dimensions (L x l) | 150mm x 4m |