missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ambroxol Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ambroxol Hydrochloride |
| Point de fusion | 235 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4,0 à 6,0 (1% H2O) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 414.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GV8425000 |
| TSCA | Non |