missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SDS, solution à 10%, sans RNase

Numéro de catalogue. AM9823
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AM9823 1 L
AM9822 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AM9823 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9823

La solution de qualité biologie moléculaire, Invitrogen SDS, 10% est fournie dans une seule bouteille contenant 500 mL.

La solution de qualité biologie moléculaire, Invitrogen SDS, 10% est fournie dans une seule bouteille contenant 500 mL. Le tampon est certifié sans RNase, économique et prêt à l’emploi. Le SDS est utilisé comme composant à la fois dans l’hybridation et les tampons de lavage pour les taches du Nord et du Sud, et a de nombreux autres usages en laboratoire.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Concentration 0.1
Type d’emballage Flacon
Type de produit SDS
Gamme de produit Ambion
Quantité 1 L
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.