Learn More
Amberlite™ IRA-67, résine échangeuse d’ions
Description
Amberlite™ L’IRA-67 est utilisé pour la désacidification et le dessalement de l’eau ainsi que pour l’isolement de produits naturels acides. Il permet une adsorption et une désorption efficaces de molécules organiques naturelles telles que les acides humiques et fulviens présents dans de nombreuses sources d’eau.
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait initialement partie du portefeuille de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article ou la référence SKU d’origine Alfa Aesar n’a pas été modifié dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Forme physique | Perles |
| Nom ou substance chimique | Amberlite IRA-200C(Na) |
| Nom Remarque | Résines échangeuses d’ions |
| Odeur | Inodore |
| Formule moléculaire | Styrene-DVB |
| Densité | 1,1-1,4 g/cm3 |
| Couleur | Ambré |
| Quantité | 5 kg |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche