missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FISHERBRAND™ Bouteilles en verre ambre à large bouche avec bouchons en polypropylène blanc
Description
- Col large qui en fait une bouteille polyvalente idéale pour les solides
- La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes, rendant les packers ambrés idéaux pour les solides sensibles à la lumière
- Les emballages ambrés sont les bouteilles classiques de vitamines et sont souvent utilisés dans les emballages pharmaceutiques
- Transfert facile du contenu
- Bonne résistance aux impacts et flexibilité
- Les capsules peuvent être refondues après leur formation
- La doublure est faite d’un revêtement en vinyle appliqué sur du papier recouvert de polyéthylène haute densité, puis il est laminé sur du carton
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe du col | 25 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 16 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 68 mm |
| Matériau | Glace (Type 3) |
| Quantité | 24 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 28-400 |
| Afficher plus de résultats |