missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FISHERBRAND™ Bouteilles en verre ambre à bouche large avec bouchons phénoliques noirs
Description
- Possède une large ouverture, ce qui les rend idéaux pour un usage polyvalent
- La couleur ambre filtre les longueurs d’onde ultraviolettes et peut être utilisée pour les solides sensibles à la lumière
- Bouteilles classiques de vitamines pour emballages pharmaceutiques
Spécifications
Spécifications
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Glace (Type 3) |
| Quantité | 24 |
| Stérilité | Non-sterile |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Finition de col | 38-400 |
| Bouchon inclus | Oui |
| Graduée | No |
| Ouverture | Wide |
| Afficher plus de résultats |