missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Burette en verre ambré avec robinet d’arrêt à clé en PTFE
Description
- Le verre ambré convient aux produits chimiques photosensibles
- ± La tolérance de 0,03 mL est conforme aux normes de précision de la classe A, DIN ISO 385
- Comprend un robinet d’arrêt en PTFE à alésage droit attaché
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3 résistant
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Ambré |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Longueur (métrique) | 50 cm |
| Matériau | Verre borosilicate ambré |
| Graduations | 0.05 mL |
| Catégorie | Buret à âme droite |
| Classe | Classe A : |
| Certifications/Conformité | DIN ISO 385 |