missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sphères en aluminium, diamètre de 2,38 mm (0,094 po), 99% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aluminum spheres |
| Nom Remarque | diamètre de 2,38 mm (0,094 po). |
| Poids mol. moy. ou poids mol. Plage | Alliage 1100, Al :Cu; ≥99:0,12% en poids |
| Quantité | 100 Pc. |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-072-3 |
| RTECSNumber | BD0330000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche