missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau en aluminium : STOCKAGE DE SORBENT POUR DÉVERSEMENT
Description
- Les trous d’angle offrent des solutions de montage faciles dans divers environnements
- Brady™ Les panneaux présentent des couleurs vives, du texte en gras et des pictogrammes intuitifs
- Très visible et facilement compréhensible
Spécifications
Spécifications
| Finition | Non laminé |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de support | Trous d’angle |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,035 po. |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Forme | Rectangulaires |
| Afficher plus de résultats |