missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneaux utilitaires en aluminium, numéro et lettre : 12 x 1,75 po
Description
- Material: Aluminum (0.020 in. thick)
- Design: Rugged yet flexible to conform to pole curves
- Mounting: Post mounted
- Loading Orientation: Horizontal or vertical
- Content: Blank
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Type de support | Post Mount |
| Forme | Rectangular |
| Langues | English |
| Dimensions (L x P) | 12 x 1,75 po. |
| Texte affiché | LOOK ON SORT POUR LES LIFTS. UN ACCIDENT ENTRAÎNERA UNE BLESSURE OR GRAVE. |
| Type de produit | Safety Sign |
| Couleur | Métallique |