missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau en aluminium : DANGER - ZONE DANGEREUSE
Description
- Le matériau en aluminium est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité
- Les enseignes en aluminium offrent la solidité et la durabilité du métal, mais ne rouillent jamais et peuvent tolérer des températures extrêmes, des années de déversements chimiques, des lavages et des nettoyages
- Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques
- Pour un usage intérieur et extérieur
Spécifications
Spécifications
| Comprend | Sans Picto |
| Matériau | Aluminium |
| Type de support | Corner Holes |
| Forme | Rectangulaires |
| Langues | English |
| Dimensions (L x P) | 14 × 10 po. |
| Texte affiché | DANGER - ZONE DANGEREUSE |
| Type de produit | Sign |
| Couleur | Rouge sur fond blanc |