missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plomb d’aluminium, irrégulier, 15 mm et moins, 99,9% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Couleur | Argent |
| Nom ou substance chimique | Aluminum |
| Aspect | Tir argenté |
| Densité | 2,7 g/cm3 |
| Quantité | 2 kg |
| Odeur | Inodore |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,9% (base des métaux) |
| Forme | Tir |
Safety and Handling
| EINECSNumber | 231-072-3 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche