Learn More
Oxyde d’aluminium, neutre, qualité flash HPLC
Description
L’oxyde d’aluminium est utilisé comme adsorbant, agent desséchant et catalyseur, ainsi que dans la fabrication de ciments dentaires et de réfractaires. Utilisé dans l’extraction de protéines comme composant de la préparation des tissus. Utilisé dans les bagues, les broches, le pliage, le polissage, le revêtement réfractaire pour les coques de coulée d’investissement, les carreaux décoratifs antidérapants et le sablage sous pression. Il est également utilisé dans les vernis, pour l’imprégnation textile, dans les cosmétiques et comme intermédiaire dans la production pharmaceutique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point d’ébullition | 2980°C |
| Nom ou substance chimique | Aluminum oxide |
| Point de fusion | 2045°C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | Al2O3 |
| Renseignements sur la solubilité | Slightly soluble in alkaline solutions. Insoluble in water. |
| Poids de formule | 101.96 |
| Niveau | HPLC Flash |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-691-6 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche