Learn More
Oxyde d’aluminium, activé, neutre, Brockmann Grade I, 58 angströms
Description
L’oxyde d’aluminium est utilisé comme abrasif, dosimètre, charge pour plastiques et comme ingrédient dans les écrans solaires et les produits cosmétiques. Les paillettes d’oxyde d’aluminium sont aussi utilisées dans les peintures pour créer des effets décoratifs réfléchissants. En laboratoire, il est largement employé comme phase pour les purifications chromatographiques. Il est utilisé dans la production d’aluminium (procédé Hall–Héroult), de nanofibres d’alumine, d’outils de coupe et de papier abrasif. Il agit comme catalyseur pour plusieurs réactions industrielles, notamment la conversion des alcools en alcènes, la décomposition de l’hydrazine, le séchage des gaz et la conversion du sulfure d’hydrogène en soufre dans les raffineries (procédé Claus). Il est également utilisé dans les circuits intégrés, les lampes fluorescentes compactes (CFL), les lampes à vapeur de sodium, les prothèses de hanche, le polissage de CD/DVD, les dispositifs SQUID, les isolants et comme support de catalyseurs, notamment dans les polymérisations de type Ziegler-Natta.
Ce produit Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Alfa Aesar. Certains documents ou renseignements d’étiquetage peuvent mentionner l’ancienne marque. La référence produit ou SKU Alfa Aesar d’origine n’a pas changé lors de la transition vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Aluminum oxide |
| Point de fusion | 2045 °C |
| Nom Remarque | Activé, neutre, 58 angströms |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther diéthylique. |
| Nom de l’IUPAC | Dialuminium(3+) trioxydide |
| Poids de formule | 101.96 |
| Niveau | Brockmann |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 215-691-6 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche