missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau de danger en aluminium : NE PAS ENTRER DANS LES PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS

Numéro de catalogue. 19105714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19105714 14 × 10 po.
19105711 10 x 7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19105714 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 126201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation appropriée. Le Brady™ panneau de danger est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • Le matériau en aluminium est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Les enseignes en aluminium donnent la solidité et la durabilité du métal, mais elles ne rouillent jamais et peuvent tolérer des températures extrêmes, des années de déversements chimiques, des lavages et des nettoyages
  • Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Non adhésif
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 230 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,035 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché NE PAS ENTRER DE PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS
Type de produit Danger Sign
Couleur Rouge sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats