missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau d’avertissement en aluminium : MANIPULATION DES MATIÈRES DANGEREUSES AVEC CARE
Description
- Le matériau en aluminium est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Les enseignes en aluminium donnent la solidité et la durabilité du métal, mais elles ne rouillent jamais et peuvent tolérer des températures extrêmes, des années de déversements chimiques, des lavages et des nettoyages
- Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité
Spécifications
Spécifications
| Finition | Non laminé |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Type de support | Trous d’angle |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 230 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,035 po. |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Afficher plus de résultats |