missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Panneau en aluminium ANSI : LE PLANCHER GLISSE QUAND IL EST MOUILLÉ

Numéro de catalogue. 19112840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
10 x 7 po.
14 × 10 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19112840 14 × 10 po.
19112839 10 x 7 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19112840 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 144717

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Améliorez la sécurité au travail avec une signalisation non adhésive. Le Brady™ panneau Slippery When Wet ANSI Sign est un outil durable, clair et efficace pour bien marquer les zones appropriées et aider à prévenir les blessures au travail.

  • La construction en aluminium est résistante à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Les panneaux en fibre de verre offrent la meilleure résistance chimique et à l’abrasion, parfaite pour les conditions environnementales les plus rudes
  • Les trous d’angle offrent des solutions de montage faciles dans divers environnements

Spécifications

Finition Non laminé
Matériau Aluminium
Quantité 1 de chaque
Type de support Trous d’angle
Hauteur (impériale) 10 in
Température max. (impériale) 230 °F
Température (impériale) minimale -40 °F
Épaisseur 0,035 po.
Largeur (impériale) 14 pouces
Forme Rectangulaires
Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
Langues English
Dimensions (L x P) 14 × 10 po.
Texte affiché LE PLANCHER EST GLISSANT LORSQU’IL EST MOUILLÉ
Type de produit Floor Safety Sign
Couleur Jaune sur fond blanc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats