missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-naphtholphtaléine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha-Naphtholphthalein |
| Point de fusion | 240 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 418.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3350 |
| TSCA | Non |