missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Chloro-m-xylène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha-Chloro-m-xylene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 196 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 3265 |
| Poids de formule | 140.61 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2691 |
| TSCA | Non |