missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Bromo-m-xylène 90,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | alpha-Bromo-m-xylene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 98 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1701 |
| Poids de formule | 185.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| RTECSNumber | CY9039200 |
| TSCA | Oui |