missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha,alpha'-dichloro-m-xylène 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | alpha,alpha′-Dichloro-m-xylene |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2928 |
| Poids de formule | 175.05 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0047&(9)-1869 |
| RTECSNumber | ZE4070000 |
| TSCA | Oui |