missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Allyl Mercaptan 70,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Allyl Mercaptan |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 69 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 3336 |
| Poids de formule | 74.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥70,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |