missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Allyl cyclohexanepropionate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Allyl Cyclohexanepropionate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 91 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 196.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2429 |
| RTECSNumber | GV6735000 |
| TSCA | Oui |