missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Troemner™ Ensembles de poids de précision métriques Alloy 8, classe 2 avec certificat traçable
Description
Conçu pour vos applications de pesée les plus exigeantes. Les poids de précision analytique respectent ou dépassent les spécifications définies dans la norme ANSI/ASTM E617.
- Faible susceptibilité magnétique, uniformité et grande résistance à la corrosion
- Utilisé dans des environnements extrêmement stables
- Les poids de 1 à 500 mg sont construits en une seule pièce sans cavité ajustable, avec une extrémité relevée pour faciliter la manipulation
- Les ensembles de poids de 1 mg à 500 g sont fournis dans un boîtier de pole carbonate de haute qualité
- Les ensembles de poids où le poids le plus élevé est de 1 kg et plus sont fournis dans un étui en ferraille en chêne
- Chaque boîtier en polycarbonate est placé dans son propre compartiment individuel
Certifications
Un certificat d’étalonnage de poids NIST/NVLAP™ ou un certificat traçable peut être acheté pour répondre à toutes vos ISO™ exigences de la GLP GMP FDA ou nucléaires
1 set comprend deux poids de 200 g. Le 2 ensemble comprend deux poids de 2 kg.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Ensemble de poids analytique à métrique moyenne |
| Certifications/Conformité | Certificat traçable, ISO9001 |
| Classification | ASTM Classe 2 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 1 mg à 100 g |
| Masse | 100 g, 50 g, (2)20 g, 10 g, 5 g, (2)2 g, 1 g, 500 mg, (2)200 mg, 100 mg, 50 mg, (2)20 mg, 10 mg, 5 mg, (2)2 mg, 1 mg |
| Comprend | Poids cylindrique en acier inoxydable : 100 g, 50 g, 2 x 20 g, 10 g, 5 g, 2 x 2 g, 1 g, Poids en tôle d’acier inoxydable : 500 mg, 2 x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg, 5 mg, Poids de la feuille d’aluminium : 2 x 2 mg, 1 mg, boîtier en polycarbonate |
| Quantité | 21/Set |