missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
0,8% de platine - 0,3% de molybdène sur la poudre de carbone, réduit, eau humide, 23 microns, BASF catalyseur, Spectrum™ chimique
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 0.8% Platinum - 0.3% Molybdenum on Carbon Powder, Reduced, Water Wet, 23 μ, BASF Catalyst |
| Forme physique | Powder or Liquid |
| Quantité | 100 g |
| Niveau | Not Available |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Pas pour l’usage de nourriture ou de médicaments. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.