missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Alignflow™ Billes d’alignement de cytométrie en flux pour lasers bleus, 6,0 μm
Description
Molecular Probes™ AlignFlow™ Les billes d’alignement de cytométrie à flux sont des références fiables pour aligner, focaliser et calibrer les cytomètres à flux. Les billes d’alignement de cytométrie en flux de 6,0 μ Alignflow™ m pour lasers bleus sont des microspheres infusées de colorant fluorescent, excitables à 488 nm avec une émission de 515 –660 nm.
Consultez les informations pour tous les billes de référence de calibration et de taille de la cytométrie en écoulement.
AlignFlow™ Les perles fournissent :
Uniformité—très faible FSC CV et intensité CV
Constance dans la production, création de normes de référence idéales
Confiance grâce à une performance fiable et optimale de l’instrument
Compatibilité—avec tout instrument
Les AlignFlow™ billes sont très uniformes en termes de taille et d’intensité de fluorescence, ce qui entraîne une faible FSC CV intensité CV. Les billes approximent la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques et permettent d’étalonner la source laser du cytomètre’d’écoulement, de l’optique et de l’écoulement du cours sans gaspiller de matériel expérimental précieux et sensible.
Étiquetage
des billes Comme pour toutes nos microsphères standard en cytométrie en flux, les AlignFlow™ billes sont colorées à l’intérieur plutôt qu’à la surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales pouvant entraîner une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microsphères fluorescentes en polystyrène sont fournies sous forme de suspensions emballées dans des fioles à compte-gouttes pour une distribution pratique et sont offertes en trois couleurs (UV, bleu, rouge) et deux tailles (2,5 μm, 6,0 μm) pour correspondre à votre laser.
Notes :
Les AlignFlow™ billes de référence pour la cytométrie en flux sont fournies dans un emballage mis à jour, incluant une étiquette de référence rapide qui met à portée de main les informations clés pour l’utilisation du produit.
Ces billes remplacent les anciens AlignFlow™ produits de billes de référence en cytométrie à flux. Ce produit particulier remplace AlignFlow™ les billes d’alignement de cytométrie à flux Plus, 6,0 μm, pour l’excitation 488 (A7303).
Consultez les informations pour tous les billes de référence de calibration et de taille de la cytométrie en écoulement.
AlignFlow™ Les perles fournissent :
Les AlignFlow™ billes sont très uniformes en termes de taille et d’intensité de fluorescence, ce qui entraîne une faible FSC CV intensité CV. Les billes approximent la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques et permettent d’étalonner la source laser du cytomètre’d’écoulement, de l’optique et de l’écoulement du cours sans gaspiller de matériel expérimental précieux et sensible.
Étiquetage
des billes Comme pour toutes nos microsphères standard en cytométrie en flux, les AlignFlow™ billes sont colorées à l’intérieur plutôt qu’à la surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales pouvant entraîner une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microsphères fluorescentes en polystyrène sont fournies sous forme de suspensions emballées dans des fioles à compte-gouttes pour une distribution pratique et sont offertes en trois couleurs (UV, bleu, rouge) et deux tailles (2,5 μm, 6,0 μm) pour correspondre à votre laser.
Notes :
Les AlignFlow™ billes de référence pour la cytométrie en flux sont fournies dans un emballage mis à jour, incluant une étiquette de référence rapide qui met à portée de main les informations clés pour l’utilisation du produit.
Ces billes remplacent les anciens AlignFlow™ produits de billes de référence en cytométrie à flux. Ce produit particulier remplace AlignFlow™ les billes d’alignement de cytométrie à flux Plus, 6,0 μm, pour l’excitation 488 (A7303).
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 6 μm |
| Contenu et stockage | Contient 2 fioles de Alignflow™ perles (1,5 mL par fiole). À conserver à 2 –8 °C. |
| Format | Suspension |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètres en flux |
| Quantité | 3 mL |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Configuration de tache | Noyau |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de produit | AlignFlow |
| Type de produit | Perles d’alignement |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.