Learn More
Thermo Scientific™ aLICator Clonage LIC et ensemble d’expression 1 (All-in-One/EK)
Description
aLICator Le système de clonage et d’expression LIC est conçu pour un clonage rapide et efficace, indépendant de la ligation, ainsi qu’une régulation stricte de l’expression génique chez E. coli. Les vecteurs d’expression bactérienne pLATE sont conçus pour des niveaux élevés d’expression de protéines cibles en concert avec une expression minimale de fond (non induite), ce qui permet l’expression de protéines toxiques pour les cellules d’E. coli . Pour simplifier et faciliter le processus d’insertion du clonage dans le vecteur d’expression, le aLICator système utilise la technologie de clonage directionnel LIC, une procédure rapide qui offre de grandes efficacités de clonage.
L’expression strictement régulée et le clonage directionnel rapide et efficace font du aLICator système de clonage et d’expression LIC le meilleur choix pour le clonage et l’expression de gènes routiniers et toxiques chez E. coli.
Faits saillants
- Clonage LIC à haute efficacité
- Contrôle strict de l’expression génique
- Expression à haut rendement
- Expression polyvalente de protéines marquées ou non taguées avec option de retrait des étiquettes
Spécifications
Spécifications
| Résistance aux antibiotiques bactérienne | Ampicilline (AmpR) |
| Méthode de clonage | Clonage LIC |
| Type d’échantillon | Produits PCR |
| À utiliser avec (application) | Clonage PCR |
| Nb de réactions | 30 réactions |
| Gamme de produit | aLICator |
| Type de produit | Kit de clonage et d’expression LIC |
| Promoteur | T7 |
| Étiquette de la protéine | Son tag (6x) |
| Quantité | 30 réactions |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.