Learn More
Alconox™ Tergajet™ Détergent en poudre sans phosphate à faible mousse
Description
Tergajet est un détergent hautement alcalin contenant du carbonate de sodium, du silicate de soude et des tensioactifs.
- Concentré, biodégradable et jetable
- Formule inhibée par la corrosion
- Rinçage libre, pas de résidus gênants
- Réussit le test des résidus inhibiteurs
- Diluer 1:100 pour usage (10 g dans 1 L d’eau)
- Idéal pour les laveuses de laboratoire sous le comptoir et sur le sol
Utilisés pour nettoyer :
Nettoyage de la vaisselle de laboratoire par test d’eau, nettoyage d’équipements de laboratoire sensibles aux phosphates, instruments hospitaliers, composants optiques, appareils pharmaceutiques, équipements de fabrication de cosmétiques, ustensiles en culture tissulaire, verre plate, pièces moulées en métal, forges et emboutissages, pièces industrielles, cages pour animaux, composants électroniques, réservoirs et réacteurs Nettoyage de surface en contact alimentaire conforme à l’USDA.
Utilisé pour retirer :
Sol, radioisotopes, radioactivité, matières organiques, gravier, saleté, bave, graisse, goudrons, résines, graisses, huiles, sang, tissus, particules, résidus inorganiques, produits chimiques et solvants.
Surfaces nettoyées :
Recommandé pour le verre, l’acier inoxydable, le PTFE, la céramique, le ciment et les plastiques et métaux résistants aux alcalins. Tergajet est inhibée pour l’aluminium.
Méthode de nettoyage :
Lave-vaisselle de laboratoire, lave-vaisselle, laveuse-stérilisatrice, laveuse désinfectante, laveuse de chariots, rondelle en spray, électronettoyage, nettoyeurs ultrasoniques, nettoyage sur place et nettoyage manuel si une bonne protection de la peau et des yeux est utilisée.
Durée de conservation : 2 ans à partir de la date de fabrication.
Order Info
3,8 L (1 gal) ça fait jusqu’à 98,4 L (26 gallons) Solution nettoyante
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Détergent en poudre sans phosphate à faible mousse |
| Forme | Poudre |
| pH | 11 |
| Aspect | Blanc |
| Type de conteneur | Carton |
| Contenu et stockage | Conserver fermé et en position verticale dans un endroit frais et sec à 15 ° à 3 °C. |
| À utiliser avec (application) | Nettoyant enzymatique pour utilisation dans les laveuses de laboratoire, nettoyage manuel et ultrasonique |
| Volume (impérial) | 25 lb. |
| Volume (métrique) | 11.3 kg |