missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
United Scientific™ Stand pour brûleur d’alcool
Description
- Fabriqué en fil d’acier chromé avec un dessus en gaze épaisse
- La hauteur totale est de 5 po. (12,7 cm); Convient à toutes les tailles de brûleurs
- La S67184 présente un centre en céramique sur le dessus en gaze métallique
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Support |
| À utiliser avec (équipement) | Burners Accomodates de toutes tailles |
| Type de gaz | Tous |
| Longueur (impériale) | 10,16 cm (4 po) |
| Longueur (métrique) | 101.6 mm |
| Matériau | Acier plaqué |
| Taille | 5 po Grand |
| Structure | Fil d’acier, plaqué zinc |
| Hauteur (impériale) | 5 po |
| Hauteur (métrique) | 12.7 cm |
| Afficher plus de résultats |