missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alcian Blue 8GX, certifié
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Alcian Blue 8GX |
| Point de fusion | 148,0 °C |
| Teneur en colorant | 50% min. |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Indice de Merck | 15, 212 |
| Couleur | Mauve |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : modérément soluble. Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, cellosolve, éthylène glycol, pratiquement insoluble dans le xylène |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche