missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tube rond multibore Al-23, O.D. : 3 mm, deux alésages de 0,8 mm, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AA32648EO
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
1000 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA32648EO 1000 mm
AA32648DM 100 mm
AA32648DR 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA32648EO Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 32648EO

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Spécifications

Nom ou substance chimique Al-23 Multibore Round Tube
Nom Remarque Deux calibres
Quantité 1000 mm