missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Akro-Mils™ Contenants à couvercle attaché : 100 lb. Capacité d'absorption

Numéro de catalogue. 08757686
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Dimensions (L x l x H):
21,5 x 15 x 17 po.
28 x 21 x 15,5 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Dimensions (L x l x H)
08757686 Gris 28 x 21 x 15,5 po.
08757608 Bleu 21,5 x 15 x 17 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 08757686 Fournisseur Akro-Mils™ Code fournisseur 39280

Envoi, distribution, commande et conteneurs de stockage réutilisables

Ces bacs robustes empilent et se nichent pour une utilisation optimale de l’espace. Des couvercles fixés avec des charnières “entièrement en plastique (HDPE) se verrouillent” et assurent des années de fonctionnement fluide et de sécurité de tout le contenu.

  • 100% recyclable
  • Empiler et niquer pour une utilisation optimale de l’espace; Les bacs font l’entretravail pour faciliter le chargement des palettes
  • La charnière non en acier allége la charge
  • Les poignées moulées et conçues ergonomiquement facilitent le levage et le transport
  • Fonds texturés pour une certaine adhérence sur les tapis roulants
  • Un œil à cadenas aux deux extrémités permet d’accueillir des liens de sécurité

Spécifications

Catégorie Bac de rangement
Couleur Gris
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 100 lb., 28,57 gallons, 3,82 pi³.
À utiliser avec (application) Distribution en boucle fermée, stockage
Dimensions (L x l x H) 28 x 21 x 15,5 po.
Longueur (impériale) 28 pouces.
Longueur (impériale) intérieure 26 in
Longueur (métrique) 71 cm
Longueur (métrique) intérieure 66 cm
Largeur (impériale) 21 po
Largeur (impériale) intérieure 19 po.
Largeur (métrique) 53.3 cm
Largeur (métrique) intérieure 48.2 cm
Hauteur (impériale) 15,5 po
Hauteur (impériale) intérieure 14 pouces
Hauteur (métrique) 39.3 cm
Hauteur (métrique) intérieure 35.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats