missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Akro-Mils™ AkroBins™ Bacs et accessoires de rangement moyens
Numéro de catalogue. 08757793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Noir
Pierre
Rouge
Transparent
Vert
Dimensions (L x l x H):
10,75 x 8,25 x 7 po.
10,87 x 8,25 x 7 po.
14,75 x 5,5 x 5 po.
10,87 x 11 x 5 po.
Hauteur (impériale):
5 po
7 in
Hauteur (impériale) intérieure:
4,75 in
6,75 po.
7 in
21 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Hauteur (impériale) | Hauteur (impériale) intérieure |
|---|---|---|---|---|
| 08757793 | Noir | 10,87 x 11 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757623 | Bleu | 10,75 x 8,25 x 7 po. | 7 in | 6,75 po. |
| 08757633 | Bleu | 10,87 x 11 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757666 | Bleu | 14,75 x 5,5 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757701 | Rouge | 14,75 x 5,5 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757702 | Vert | 14,75 x 5,5 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757706 | Pierre | 14,75 x 5,5 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757705 | Noir | 14,75 x 5,5 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757703 | Jaune | 14,75 x 5,5 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757704 | Transparent | 14,75 x 5,5 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757707 | Rouge | 10,75 x 8,25 x 7 po. | 7 in | 6,75 po. |
| 08757708 | Jaune | 10,87 x 8,25 x 7 po. | 7 in | 7 in |
| 08757709 | Vert | 10,75 x 8,25 x 7 po. | 7 in | 6,75 po. |
| 08757710 | Pierre | 10,75 x 8,25 x 7 po. | 7 in | 6,75 po. |
| 08757711 | Noir | 10,75 x 8,25 x 7 po. | 7 in | 6,75 po. |
| 08757712 | Transparent | 10,75 x 8,25 x 7 po. | 7 in | 6,75 po. |
| 08757788 | Rouge | 10,87 x 11 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757789 | Jaune | 10,87 x 11 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757790 | Vert | 10,87 x 11 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757791 | Pierre | 10,87 x 11 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
| 08757792 | Transparent | 10,87 x 11 x 5 po. | 5 po | 4,75 in |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Numéro de catalogue.
08757793
Fournisseur
Akro-Mils™
Code fournisseur
30235BLACK
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Contrôler les inventaires, raccourcir les temps d’assemblage et minimiser la manipulation des pièces avec des AkroBins bacs de rangement. Peut être empilée, rangée sur tablette ou suspendue à Akro-Mils des étagères, panneaux, rails et chariots.
- Moulé en polypropylène à fort impact
- Non affecté par les acides faibles et les alcalis
- Les bacs sont autoclavables jusqu’à 250 °F
- Sa construction robuste en une seule pièce est résistante à l’eau, à la rouille et à la corrosion
- L’avant de trémie à fond incurvé facilite le retrait de petites pièces
- L’arrêt antiglissement empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
- Un rebord empilable extra large permet d’économiser de l’espace et de prévenir les déversements
- Système de support à rebord pleine largeur
- Garantie de ne pas fissurer ou casser sous des conditions normales de charge; Garantie limitée d’un an
- Disponible en 7 couleurs : Rouge, Jaune, Bleu, Pierre, Vert, Semi-clair et Noir
- Grande surface d’étiquette avant pour faciliter le codage et la numérisation
- Couvercles et séparateurs disponibles séparément
Warranty
Limite d’un an
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Bac de rangement |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de support | Empilables |
| Capacité (impériale) | 50 lb. |
| À utiliser avec (application) | Stockage |
| Dimensions (L x l x H) | 10,87 x 11 x 5 po. |
| Longueur (impériale) | 10,875 po. |
| Longueur (impériale) intérieure | 10,25 in |
| Longueur (métrique) | 276 mm |
| Largeur (impériale) | 11 pouces |
| Largeur (impériale) intérieure | 10 in |
| Largeur (métrique) | 279 mm |
| Hauteur (impériale) | 5 po |
| Hauteur (impériale) intérieure | 4,75 in |
| Hauteur (métrique) | 127 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Akro-Mils Supports et panneaux à persiennes, chariot à persiennes |
| Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats |