missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Akro-Mils™ Bacs de rangement Akro-Grid : 1,30 pi³/50 lb.
Description
Ces bacs légers facilitent les transferts en cours de travail; Permettre un stockage compartimenté pour les objets utilisés en concert.
- Offrir des centaines de configurations de stockage; peut être subdivisé jusqu’à 1 1/8 po. Carré
- Moulé par injection à partir d’un copolymère de bloc de polypropylène
- Résister à la plupart des solvants et des produits chimiques
- Choix de rouge, bleu ou gris pour le codage par couleur et l’identification facile
- Disponible en huit tailles, dont plusieurs ont la même empreinte pour un empilage sécurisé
- Les jantes empilées et les nervures externes ajoutent de la solidité
- Compatible avec la plupart des racks, étagères et équipements automatisés de manutention des matériaux
- Séparateurs, couvercles et porte-étiquettes vendus séparément
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Bac de rangement |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Gris |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de support | Empilables |
| Capacité (impériale) | 1,3 pi³, 50 lb, 9,7 gallons. |
| Capacité (métrique) | 36.8 L |
| À utiliser avec (application) | Transfert en cours de travail |
| Dimensions (L x l x H) | 22,38 x 17,38 x 8 po. |
| Longueur (impériale) | 22 375 pouces. |
| Afficher plus de résultats |