missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AirClean™ Systems Boîtiers de manutention de poudres en vrac

Numéro de catalogue. 361018902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
119.3 cm
150 cm
180.3 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (métrique)
361018902 180.3 cm
361018900 119.3 cm
361018901 150 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 361018902 Fournisseur AirClean™ Systems Code fournisseur AC796BE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurer un contrôle et un contrôle efficaces des particules en suspension dans l’air lors de la manipulation et du transfert de composés puissants

  • Conçu pour offrir un environnement turbulent de libre circulation d’air
  • L’air se déplace horizontalement pour maximiser le confinement tout en minimisant la perte d’échantillons et l’instabilité de l’équilibre
  • HEPASafe™ La technologie de changement de filtre permet à l’opérateur de changer de façon sécuritaire et efficace à la fois le préfiltre et le filtre HEPA primaire
  • Vitesse de face prédéfinie qui est constamment surveillée et maintenue par un AirSafe™ contrôleur de sécurité automatique
  • Des alarmes sonores et visibles lorsque le changement de filtre est nécessaire
  • Une filtration au charbon lié optionnelle pour l’élimination des vapeurs lors de la manipulation et de la distribution de produits chimiques en vrac est également disponible
  • Avec un support robuste offrant une hauteur de travail confortable de 39 po.
  • Disponible en largeurs de 4 pi, 5 pi et 6 pi avec une profondeur nominale de 36 po.

Spécifications

Type de produit Boîtier de manutention de poudre en vrac
Profondeur (métrique) 73.6 cm
À utiliser avec (application) Contrôle des particules en suspension dans l’air
Hauteur (métrique) 89 cm
Largeur (métrique) 180.3 cm