missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PureAire Monitoring Systems PureAire Système de surveillance Moniteur d’oxygène de 10 pieds. Capteur à distance

Numéro de catalogue. 296368634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Enclosure Material:
Polycarbonate
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Enclosure Material
296368634 Polycarbonate
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 296368634 Fournisseur PureAire Monitoring Systems Code fournisseur 99028

PureAire Systèmes de surveillance Air Check Oxygen Monitor avec capacités de télédétection

  • Parfait pour un environnement sous vide, imprimante OLED, générateur d’azote, ou machines utilisant de l’azote, et la cryogénie
  • Le capteur est connecté au moniteur à l’aide d’un câble de 3 mètres pour faciliter la connexion.
  • La télécommande peut fonctionner à des distances allant jusqu’à 1 000 mètres (0,6 mile)
  • Capteur de zirconium longue durée de vie avec une durée de vie moyenne de 10+ ans
  • Points de consigne à deux alarmes pour 19,5% et 18,0%
  • Alarme sonore intégrée 90 dB
  • Affichage numérique et sortie analogique de 4 à 20 mA
  • Supports de montage muraux
  • Capteur à distance à 10 pieds
  • Marqué CE. Approbation UL et CUL
  • Il suffit de fixer l’unité au mur à 1-2 mètres de la source de gaz, de la brancher et de l’allumer.
  • Les niveaux sont clairement affichés à l’écran pour un accès facile et une visibilité facile

Spécifications

Temperature (Metric) Operating -40 °C à +55 °C
Accuracy ±1% de l’échelle réelle
Calibration Étalonné en usine selon une NIST norme de référence traçable
Certifications/Compliance Approbation CE
Depth (English) 8,38 cm (3,3 in.)
Depth (Metric) 82.5 mm
Electrical Requirements 24 VDC
Enclosure Material Polycarbonate
Height (English) 4,5 in
Height (Metric) 114.3 mm
Outputs 4-20 mA
Weight (English) 1.6 lb.
Weight (Metric) 0.8 kg
Width (English) 6,5 po.
Width (Metric) 165.1 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats