missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Walter Stern Ensembles de mortier et pilon en agate
Description
Idéal pour préparer des échantillons de laboratoire et des poudres de haute pureté.
- Mortier d’agate à parois épaisses de forme octogonale avec pilon
- Les deux ont une surface de meulage très polie
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (impériale) externe | 6 in |
| Diamètre (métrique) externe | 15.24cm |
| Type de produit | Mortier et pilon |
| Matériau | Pierre d’Agate |
| À utiliser avec (application) | Pour broyer ou broyer |
| Hauteur (impériale) | 6,48 cm (2,55 po) |
| Hauteur (métrique) | 6.5cm |
| Finition | Surface de meulage hautement polie |