missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Motic™ Microscopes LED inversés AE2000
Description
- 45° tête de Siedentopf inclinée [Trinoculaire : (Séparation lumineuse : 20/80)]
- Condenseur ELWD avec ouverture numérique de 0,3
- Curseur de phase Ph0, BF, Ph1
- Télescope à centrage
- Plateau uni avec inserts de plateau en métal et verre
- Éclairage DEL 3 W avec contrôle d’intensité
- Ajustement des dioptries : ±5
Spécifications
Spécifications
| Magnification Power | 10X |
| Objective Types | CCIS™ Objectifs Achromate PL Plan (PH4X, PH10X, PH20X) |
| Nosepiece | Quadruple latéral |
| Head Style | Jumelles |
| Lighting Type | DEL |
| Eyepiece | WF 10X/20 mm |